Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
8B357946
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
Gedore 2153 4 Gleufschroevendraaier 0,8 x 4mm 25mm Blad 3-Component Grip 81mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8B357946
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
38
Totale lengte (mm)
80
Anti-magnetisch
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
25
Klingbreedte (mm)
4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
38
Totale lengte (mm)
80
Anti-magnetisch
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
25
Klingbreedte (mm)
4
Precisie-uitvoering
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Gewelfde kling
Nee
Kap draaibaar
Ja
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
Met slagkap
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82054000
Model
2153 4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8B357946
EAN
4010886815304
UBB
500642601800
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
1531174