Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
9Y656178
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
Gedore 2150 8-175 Sleufschroevendraaier 1,6 x 8mm 175mm Blad 3-Komponenten Greep 295mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9Y656178
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
222
Totale lengte (mm)
295
Anti-magnetisch
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
175
Klingbreedte (mm)
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
222
Totale lengte (mm)
295
Anti-magnetisch
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
175
Klingbreedte (mm)
8
Uitvoering vonkarm
Ja
Klingdiameter (mm)
7
Kap draaibaar
Ja
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
Met slagkap
Nee
Merk
Gedore
Model
2150 8-175
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Y656178
EAN
4010886938003
UBB
500642598444
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
2822660