Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
8T630478
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
Gedore 2150 6,5 sleufschroevendraaier 1,2 x 6,5mm 150mm Blad 3-componenten grip 260mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8T630478
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
128
Totale lengte (mm)
260
Anti-magnetisch
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
150
Klingbreedte (mm)
6.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
128
Totale lengte (mm)
260
Anti-magnetisch
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
150
Klingbreedte (mm)
6.5
Bleddikte (mm)
1.2
Kleminrichting
Nee
Precisie-uitvoering
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Klingdiameter (mm)
6
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Gewelfde kling
Ja
Kap draaibaar
Nee
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
Met slagkap
Nee
Merk
Gedore
Model
2150 6,5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8T630478
EAN
4010886806746
UBB
500642598022
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
6679510