text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 6,5-200 Sleufschroevendraaier 1,2 x 6,5mm 200mm Blad 3-Komponenten Greep 310mm


3-componenten handgrepen Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handgreepontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Soort aandrijving gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, * Lengte niet genormeerd

Artikelnummer 5G578295
Geïsoleerd Ja
Gewicht 152
Totale lengte (mm) 310
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 152
Totale lengte (mm) 310
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Klingdiameter (mm) 6
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Ja
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merk Gedore
Model 2150 6,5-200

Omschrijving

3-componenten handgrepen Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handgreepontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Soort aandrijving gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, * Lengte niet genormeerd, Lemmet van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Artikelnummers

Artikelnummer 5G578295
EAN 4010886806753
UBB 500642601644
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 6680870
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.