text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 5,5 Sleufschroevendraaier 1 x 5,5mm 100mm Blad 3-Komponenten Greep 200mm


Artikelnummer 8N131436
Geïsoleerd Ja
Gewicht 93
Totale lengte (mm) 200
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 5.5
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 93
Totale lengte (mm) 200
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Klingdiameter (mm) 5
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Ja
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merk Gedore
Model 2150 5,5

Artikelnummers

Artikelnummer 8N131436
EAN 4010886806722
UBB 500642597867
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 6679430
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.