text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 5,5-150 Sleufschroevendraaier 1 x 5,5mm 150mm Blad 3-Komponenten Greep 250mm


Artikelnummer 6Y796980
Geïsoleerd Ja
Gewicht 104
Totale lengte (mm) 250
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 5.5
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 104
Totale lengte (mm) 250
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Klingdiameter (mm) 5.5
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Ja
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merk Gedore
Model 2150 5,5-150

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y796980
EAN 4010886803615
UBB 500642601073
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 6680520
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.