text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 4-200 Sleufschroevendraaier 0,8 x 4mm 200mm Blad 3-Komponenten Greep 285mm


3-componenten-hechten Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handvat en blad voor optimale krachtoverbrenging, Soort aandrijving gemarkeerd aan het uiteinde van de greep, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, * Lengte niet genormeerd, Lemmet va

Artikelnummer 2E431858
Geïsoleerd Ja
Gewicht 55
Totale lengte (mm) 285
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 55
Totale lengte (mm) 285
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 4
Uitvoering vonkarm Ja
Klingdiameter (mm) 4
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merk Gedore
Model 2150 4-200

Omschrijving

3-componenten-hechten Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handvat en blad voor optimale krachtoverbrenging, Soort aandrijving gemarkeerd aan het uiteinde van de greep, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, * Lengte niet genormeerd, Lemmet van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Artikelnummers

Artikelnummer 2E431858
EAN 4010886937969
UBB 500642600653
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2822768
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.