text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 4-150 Sleufschroevendraaier 0,8 x 4mm 150mm Blad 3-Komponenten Greep 235mm


Artikelnummer 5L321455
Geïsoleerd Ja
Gewicht 69
Totale lengte (mm) 235
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 69
Totale lengte (mm) 235
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.8
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Greepuitvoering Overig
Klingdiameter (mm) 4
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Ja
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merk Gedore
Goederencode 82054000
Model 2150 4-150

Artikelnummers

Artikelnummer 5L321455
EAN 4010886803592
UBB 500642600406
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 6680360
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.