text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 3 Sleufschroevendraaier 0,5 x 3mm 80mm Blad 3-Komponenten Greep 165mm


Artikelnummer 7K026069
Geïsoleerd Ja
Gewicht 30
Totale lengte (mm) 165
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 80
Klingbreedte (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 30
Totale lengte (mm) 165
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 80
Klingbreedte (mm) 3
Bleddikte (mm) 0.5
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Klingdiameter (mm) 3
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Ja
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merk Gedore
Model 2150 3

Artikelnummers

Artikelnummer 7K026069
EAN 4010886806692
UBB 500642597032
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 6679270
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.