text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 3-150 Sleufschroevendraaier 0,5 x 3mm 150mm Blad 3-Komponenten Greep 235mm


3-componenten-hechten Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handvat en blad voor optimale krachtoverbrenging, Soort aandrijving gemarkeerd aan het uiteinde van de greep, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, * Lengte niet genormeerd, Lemmet va

Artikelnummer 0Z455751
Geïsoleerd Ja
Gewicht 44
Totale lengte (mm) 235
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 44
Totale lengte (mm) 235
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 3
Bleddikte (mm) 0.5
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Greepuitvoering Overig
Klingdiameter (mm) 3
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Ja
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merk Gedore
Model 2150 3-150

Omschrijving

3-componenten-hechten Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handvat en blad voor optimale krachtoverbrenging, Soort aandrijving gemarkeerd aan het uiteinde van de greep, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, * Lengte niet genormeerd, Lemmet van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z455751
EAN 4010886806708
UBB 500642599681
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 6680280
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.