text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 3,5 Sleufschroevendraaier 0,6 x 3,5mm 75mm Blad 3-componenten Handgreep 160mm


Artikelnummer 5C813436
Geïsoleerd Ja
Gewicht 55
Totale lengte (mm) 160
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 75
Klingbreedte (mm) 3.5
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 55
Totale lengte (mm) 160
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 75
Klingbreedte (mm) 3.5
Uitvoering vonkarm Ja
Klingdiameter (mm) 3.5
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merk Gedore
Goederencode 82054000
Model 2150 3,5

Artikelnummers

Artikelnummer 5C813436
EAN 4010886937983
UBB 500642597297
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2822644
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.