text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 3,5-125 Șurubelniță cu fantă 0.6 x 3.5mm 125mm Lamă 3-Component Grip 210mm


3-componenten-hechten Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handvat en blad voor optimale krachtoverbrenging, Soort aandrijving gemarkeerd aan het uiteinde van de greep, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, * Lengte niet genormeerd, Lemmet van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Artikelnummer 2B011994
Aislamiento
Peso 55
Longitud total (mm) 210
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V No
Verpakt per 1

Specificaties

Aislamiento
Peso 55
Longitud total (mm) 210
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 125
Anchura de la hoja (mm) 3.5
Modelo de baja chispa
Diseño de agarre Otro
Diámetro de la hoja (mm) 3.5
Capuchón giratorio
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Marca Gedore
Codigo SA 82054000
Model 2150 3,5-125

Omschrijving

3-componenten-hechten Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handvat en blad voor optimale krachtoverbrenging, Soort aandrijving gemarkeerd aan het uiteinde van de greep, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, * Lengte niet genormeerd, Lemmet van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Artikelnummers

Artikelnummer 2B011994
EAN 4010886937945
UBB 500642600083
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2822733
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.