Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
9P133279
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
Gedore 2150 12-250 Sleufschroevendraaier 2 x 12mm 250mm Blad 3-Komponenten Greep 370mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9P133279
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
222
Totale lengte (mm)
370
Anti-magnetisch
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
250
Klingbreedte (mm)
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
222
Totale lengte (mm)
370
Anti-magnetisch
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
250
Klingbreedte (mm)
12
Uitvoering vonkarm
Ja
Klingdiameter (mm)
9
Kap draaibaar
Ja
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
Met slagkap
Nee
Merk
Gedore
Model
2150 12-250
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9P133279
EAN
4010886937891
UBB
500642599012
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
2822687