Stiftsleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
9U742736
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
Gedore 2142 Torx Schroevendraaier T25 150mm Blad 2-Komponenten Greep 177mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9U742736
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
91
Totale lengte (mm)
177
Grootte (TX)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
150
Met boring
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
91
Totale lengte (mm)
177
Grootte (TX)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
150
Met boring
Nee
Kap draaibaar
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82054000
Model
2142
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9U742736
EAN
4010886933183
UBB
500642585805
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
2519186