Stiftsleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
0S171385
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
Gedore 2142 Torx Schroevendraaier T15 125mm Blad 2-Komponenten Greep 152mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0S171385
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
91
Totale lengte (mm)
152
Grootte (TX)
15
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
125
Met boring
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
91
Totale lengte (mm)
152
Grootte (TX)
15
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
125
Met boring
Nee
Kap draaibaar
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82054000
Model
2142
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0S171385
EAN
4010886933169
UBB
500642585490
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
2516934