Stiftsleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
3C147193
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
Gedore 2142 T 1/4AF Zeskantsleutel 1/4" chroom-vanadium-staal 2-componenten T-greep 213mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
GEDORE vanadium staal 61CrSiV5, verchroomd, GEDORE vanadium staal 61CrSiV5, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3C147193
Totale lengte (mm)
Uitvoering
T-handgreep
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
175
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
213
Uitvoering
T-handgreep
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
175
Sleutelwijdte (inch)
1/4 inch
Met kogelkop
Nee
Kap draaibaar
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Model
2142 T 1/4AF
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
GEDORE vanadium staal 61CrSiV5, verchroomd, GEDORE vanadium staal 61CrSiV5, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
3C147193
EAN
4010886932995
UBB
500642583669
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
2647389