text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2132 Reducer for Socket Wrench Tool 1 to 3/4" Square Drive CrV Steel 75mm


Voor handbediende contactdozen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Totale lengte (mm) 75
Lengte (mm) 75
Aansluitmaat dopzijde 1 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm) 25
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Totale lengte (mm) 75
Lengte (mm) 75
Aansluitmaat dopzijde 1 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm) 25
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde 3/4 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm) 20
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Getest volgens ISO 3316 Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 540
Model 2132
Type Reducer

Omschrijving

Voor handbediende contactdozen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2276.002.132
EAN 4010886618004
UBB 240120484920
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6180040

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.