text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2093 Z-94 Reversible Ratchet 1/4" Square Drive 18° Angle 20-Teeth 129mm


Volgens DIN 3122, ISO 3315, Met vierkantkoppeling, middelfijn getand, extreem robuust, Terugloophoek 18 graden, Voor handbediende bussen en toebehoren met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer G2271.209.394
Geïsoleerd Nee
Hoogte 12
Gewicht 78
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 130
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 12
Gewicht 78
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 130
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Aansluitmaat 1/4 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Ja
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Terugzwenkhoek (°) 18
Omkeerbaar Nee
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 65
Type Reversible Ratchet

Omschrijving

Volgens DIN 3122, ISO 3315, Met vierkantkoppeling, middelfijn getand, extreem robuust, Terugloophoek 18 graden, Voor handbediende bussen en toebehoren met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2271.209.394
EAN 4010886617076
UBB 240122056056
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6170750
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.