text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2005 0511 E Gereedschapswagen met 7 laden 1000kg Staal Zwart/Blauw 605 x 865 x 1020mm


Afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm, Werkplateau van ABS, met 3 vakken voor kleine onderdelen, Met handgreep voor gemakkelijk duwen, trekken en draaien, Zijwanden met Europerforatie 10 x 38 mm voor het bevestigen van haken en gereedschap, Hiel- en stootbescherming voor uw veiligheid, Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw,

Artikelnummer 1K836470
Breedte 875
Hoogte 985
Diepte 606
Aantal laden 7
Met rem Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 875
Hoogte 985
Diepte 606
Aantal laden 7
Met rem Ja
Met lade Ja
Merk Gedore
Model 2005 0511 E

Omschrijving

Afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm, Werkplateau van ABS, met 3 vakken voor kleine onderdelen, Met handgreep voor gemakkelijk duwen, trekken en draaien, Zijwanden met Europerforatie 10 x 38 mm voor het bevestigen van haken en gereedschap, Hiel- en stootbescherming voor uw veiligheid, Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw, Laden: Afzonderlijke blokkering slechts één lade kan tegelijkertijd worden geopend, Centrale vergrendeling met cilinderslot, Brede laden (B 640 x D 400 mm) volledig uittrekbaar, uitneembaar, Centrale vergrendeling met cilinderslot, Brede laden (B 640 x D 400 mm) volledig uittrekbaar, uitneembaar, Elke lade met veiligheidsvergrendeling, bediening met één hand, Kogelgelagerde geleiderails, Afzonderlijk uit te rusten met lengte- en dwarsverdelers (afzonderlijk te bestellen), Draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware lade 60 kg, Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw, GEDORE High-performance chassis: Totaal draagvermogen 1000 kg statisch (750 kg dynamisch), 2 hoogvermogen wielen op rollagers (bokwielen Ø 200 mm), 2 lichtlopende wielen op kogellagers (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met totaalrem, De GEDORE trapeziumasconstructie waarborgt ook bij maximale belasting een rustige loop, wendbaarheid en spoorvastheid, Accessoires: Lengte- (LT) en dwarsverdelers (QT) van verzinkt plaatstaal (afzonderlijk te bestellen), Opties: Uit te rusten met GEDORE gereedschapmodules (1500 ES/1500 CT of 2005 CT), Optioneel uit te breiden met GEDORE gereedschapskisten, achterwanden en gereedschapshouders, Overige ladecombinaties op aanvraag, Speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag leverbaar, Levering zonder gereedschap en accessoires

Artikelnummers

Artikelnummer 1K836470
EAN 4010886939222
UBB 500642901465
UNSPSC 24112401
Fabrikant artikelnummer 2827379
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.