text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2004 0701 Gereedschapswagen met 8 laden 1000kg staal Zwart/Blauw 605 x 865 x 1020mm


Afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm, Werkplateau van ABS, met 3 vakken voor kleine onderdelen, Opbergvak met geperforeerde plaat (Europerforatie 10 x 38 mm), twee uitneembare laden voor kleine onderdelen en deur aan de handgreepzijde, Met handgreep voor gemakkelijk duwen, trekken en draaien, Voorzijde met Europerforatie 10 x 38 mm voor het bevestigen v

Artikelnummer 1H640185
Breedte 875
Hoogte 985
Diepte 606
Aantal laden 8
Met rem Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 875
Hoogte 985
Diepte 606
Aantal laden 8
Met rem Ja
Met lade Ja
Merk Gedore
Model 2004 0701

Omschrijving

Afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm, Werkplateau van ABS, met 3 vakken voor kleine onderdelen, Opbergvak met geperforeerde plaat (Europerforatie 10 x 38 mm), twee uitneembare laden voor kleine onderdelen en deur aan de handgreepzijde, Met handgreep voor gemakkelijk duwen, trekken en draaien, Voorzijde met Europerforatie 10 x 38 mm voor het bevestigen van haken en gereedschap, Hiel- en stootbescherming voor uw veiligheid, Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw, Laden: Centrale vergrendeling met cilinderslot, Brede laden (B 480 x D 400 mm) volledig uittrekbaar, uitneembaar, Elke lade en elk opbergvak met veiligheidsvergrendeling, met één hand te bedienen, Kogelgelagerde geleiderails, Individueel uit te rusten met lengte- en dwarsverdelers (afzonderlijk te bestellen), Draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware lade 60 kg (niet voor nr. 2004 1000), Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw, GEDORE high-performance chassis: Totaal draagvermogen 1000 kg statisch (750 kg dynamisch), 2 rolgelagerde GEDORE high-performance wielen (bokwielen Ø 200 mm), 2 kogelgelagerde GEDORE lichtlopende wielen (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met totaalrem, Zelfs bij maximale belasting zorgt het GEDORE asontwerp voor: soepele loop, wendbaarheid en richtingsstabiliteit, De GEDORE trapeziumasconstructie waarborgt ook bij maximale belasting een soepele loop, wendbaarheid en spoorvastheid, Lengte- (LT) en dwarsverdelers (QT) van verzinkt plaatstaal (afzonderlijk te bestellen), Opties: Kan worden uitgerust met GEDORE gereedschapmodules (1500 ES/1500 CT), Optioneel uit te breiden met GEDORE gereedschapskisten, achterwanden en gereedschapshouders, Achterwand R 1504 XL-L kan worden toegevoegd, Overige ladecombinaties op aanvraag, Levering zonder gereedschap en accessoires.

Artikelnummers

Artikelnummer 1H640185
EAN 4010886836460
UBB 500642900624
UNSPSC 24112401
Fabrikant artikelnummer 1640712
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.