text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2004 0511 E Gereedschapswagen met 7 laden 1000kg Staal Zwart/Blauw 605 x 865 x 1020mm


Afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm, Werkplateau van ABS, met 3 vakken voor kleine onderdelen, Opbergvak met geperforeerde plaat (Europerforatie 10 x 38 mm), twee uitneembare laden voor kleine onderdelen en deur aan de handgreepzijde, Met handgreep voor gemakkelijk duwen, trekken en draaien, Voorzijde met Europerforatie 10 x 38 mm voor het bevestigen v

Artikelnummer 6Y276964
Breedte 875
Hoogte 985
Diepte 606
Aantal laden 7
Met rem Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 875
Hoogte 985
Diepte 606
Aantal laden 7
Met rem Ja
Met lade Ja
Merk Gedore
Model 2004 0511 E

Omschrijving

Afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm, Werkplateau van ABS, met 3 vakken voor kleine onderdelen, Opbergvak met geperforeerde plaat (Europerforatie 10 x 38 mm), twee uitneembare laden voor kleine onderdelen en deur aan de handgreepzijde, Met handgreep voor gemakkelijk duwen, trekken en draaien, Voorzijde met Europerforatie 10 x 38 mm voor het bevestigen van haken en gereedschap, Hiel- en stootbescherming voor uw veiligheid, Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw, Laden: Afzonderlijke blokkering slechts één lade kan tegelijkertijd geopend worden, Centrale vergrendeling met cilinderslot, Brede laden (B 480 x D 400 mm) volledig uittrekbaar, uitneembaar, Elke lade en opbergvak met veiligheidsvergrendeling, eenhandsbediening, Kogelgelagerde geleiderails, Afzonderlijk uit te rusten met lengte- en dwarsverdelers (afzonderlijk te bestellen), Draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware lade 60 kg, GEDORE High-performance chassis: Totaal draagvermogen 1000 kg statisch (750 kg dynamisch), 2 hoogvermogen wielen op rollagers (bokwielen Ø 200 mm), 2 lichtlopende wielen op kogellagers (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met totaalrem, De GEDORE trapeziumasconstructie waarborgt ook bij maximale belasting een rustige loop, wendbaarheid en spoorvastheid, Accessoires: Lengte- (LT) en dwarsverdelers (QT) van verzinkt plaatstaal (afzonderlijk te bestellen), Opties: Uit te rusten met GEDORE gereedschapmodules (1500 ES/1500 CT), Optioneel uit te breiden met GEDORE gereedschapskisten, achterwanden en gereedschapshouders, Overige ladecombinaties op aanvraag, Speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag leverbaar, Levering zonder gereedschap en accessoires

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y276964
EAN 4010886939239
UBB 500642900210
UNSPSC 24112401
Fabrikant artikelnummer 2827360
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.