text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1993 U-20 Reversible Ratchet 1/2" Square Drive 6° Angle 60-Teeth 270mm


Artikelnummer 4O678974
Geïsoleerd Nee
Hoogte 37.5
Gewicht 536
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 270
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 37.5
Gewicht 536
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 270
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Aansluitmaat 1/2 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Terugzwenkhoek (°) 6
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Geïntegreerde deblokkering Ja
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
HS- en goederencode 82041100
Type Reversible Ratchet

Artikelnummers

Artikelnummer 4O678974
EAN 4010886805558
UBB 500642409279
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 1436686
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.