text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 183 10 TC Pince Clé 52mm Largeur de Mâchoire Poignée Trempée Acier Chromé 10 »

Numéro d'article 5H278601
Isolé Non
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé max. (mm) 52
Finition avec peu d'étincelles Non

Spécifications

Isolé Non
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé max. (mm) 52
Finition avec peu d'étincelles Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier 82032000
Model 183 10 TC

La description

Eén gereedschap dat werkt als een moersleutel en tang, DIN ISO 5743, Kan twee complete steeksleutelsets vervangen, metrisch en inch, grijpmaat 0 - 52mm/0 - 2", Zorgvuldige montage van boutverbindingen met kwetsbare oppervlakken (bijv. Verchroomde fittingen), Verstelbaar, universeel gereedschap voor boutverbindingen, Perfect voor buigen, vasthouden, persen en vastgrijpen van een breed scala aan werkstukken, Spelingvrije positionering zonder risico op beschadiging van de randen, Schuifmechanisme en parallelle bekken voor snelle en eenvoudige instelling, praktisch traploos, Veilige vergrendeling van de instelling wanneer de grootte van de opening is geselecteerd, Schuifmechanisme kan vanuit bijna elke instelling worden geactiveerd, Kan worden gebruikt als een "ratelsleutel" voor snel en eenvoudig vast- en losdraaien van zeskantige schroeven en moeren, Hoge verhouding (>1. 10) voor hoge druk- en klemkracht, Hoge verhouding (>1. 10) voor hoge druk- en klemkracht: 10) voor hoge druk- en klemkracht tegen de bekken, Gemaakt van GEDORE speciaal gehard en getemperd staal voor de hoogste belastingen, Kan onderweg als krachtige bankschroef worden gebruikt, Optimale ergonomische aanpassing van de handpositie aan de grootte van de bek of sleutelopening, Beschermbekken als optie verkrijgbaar

Numéros d'articles

Numéro d'article 5H278601
EAN 4010886951521
UBB 500702673368
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3066037
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.