Eén gereedschap dat werkt als een moersleutel en tang, DIN ISO 5743, Kan twee complete steeksleutelsets vervangen, metrisch en inch, grijpmaat 0 - 52mm/0 - 2", Zorgvuldige montage van boutverbindingen met kwetsbare oppervlakken (bijv. Verchroomde fittingen), Verstelbaar, universeel gereedschap voor boutverbindingen, Perfect voor buigen, vasthouden, persen en vastgrijpen van een breed scala aan werkstukken, Spelingvrije positionering zonder risico op beschadiging van de randen, Schuifmechanisme en parallelle bekken voor snelle en eenvoudige instelling, praktisch traploos, Veilige vergrendeling van de instelling wanneer de grootte van de opening is geselecteerd, Schuifmechanisme kan vanuit bijna elke instelling worden geactiveerd, Kan worden gebruikt als een "ratelsleutel" voor snel en eenvoudig vast- en losdraaien van zeskantige schroeven en moeren, Hoge verhouding (>1. 10) voor hoge druk- en klemprestaties, Kan worden gebruikt als een "ratelsleutel" voor het snel en eenvoudig vast- en losdraaien van zeskantige schroeven en moeren, Hoge verhouding (>1. 10) voor hoge druk- en klemprestaties: 10) voor hoge druk- en klemkracht tegen de bekken, Gemaakt van GEDORE speciaal gehard en getemperd staal voor de hoogste belastingen, Kan onderweg als krachtige bankschroef worden gebruikt, Optimale ergonomische aanpassing van de handpositie aan de grootte van de bek of sleutelopening, Beschermbekken als optie verkrijgbaar