text.skipToContent text.skipToNavigation

Snel-pijpmoersleutel totale lengte 360 mm spanwijdte 90 mm voor buizen 3 9/16 in


Gesmede componenten, Inductiegeharde getande vlakken, Snel en eenvoudig instelbaar met schroef - enkelhandig verstelbaar, Grijpvlakken zelfremmend, GEDORE blauw gepoedercoat, Lengte 14" (360 mm)

Artikelnummer G2575.000.360
Gewicht 1656
Geschikt voor max. buisdiameter Overig
Lengte (mm) 360
Spanbereik (mm) ['0.000', '90.000']
Handvat Gelakt
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 1656
Geschikt voor max. buisdiameter Overig
Lengte (mm) 360
Spanbereik (mm) ['0.000', '90.000']
Handvat Gelakt
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 1600
Goederencode 8204120000
Model 152 14
Type Pipe Wrench

Omschrijving

Gesmede componenten, Inductiegeharde getande vlakken, Snel en eenvoudig instelbaar met schroef - enkelhandig verstelbaar, Grijpvlakken zelfremmend, GEDORE blauw gepoedercoat, Lengte 14" (360 mm)

Artikelnummers

Artikelnummer G2575.000.360
EAN 4010886641965
UBB 203102183084
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 6419600
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.