text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 146 B 10 Speciale Waterpomptang 50mm Bekopening Staal Verchroomd 250mm


Met snelle verstelling en tandvergrendeling, Absoluut veilig - niet uit de verstelling glijden tijdens het werk, Met vingerbescherming, GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, verchroomd, gepolijst, GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, verchroomd, gepolijst

Artikelnummer G2572.000.250
Geïsoleerd Nee
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 485
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 250
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 485
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Beklengte (mm) 45
Max. bekopening (mm) 50
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 8
Met aanslagbescherming Nee
Aantal standen 5
Kophoogte (mm) 55
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 460
Goederencode 8204120000
Model 146 B 10

Omschrijving

Met snelle verstelling en tandvergrendeling, Absoluut veilig - niet uit de verstelling glijden tijdens het werk, Met vingerbescherming, GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, verchroomd, gepolijst, GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, verchroomd, gepolijst

Artikelnummers

Artikelnummer G2572.000.250
EAN 4010886641255
UBB 240102182534
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 6412510
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.