text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 142 7 C universele tang 37mm bekopening slanke steel staal 180mm


spanwijdte 37 mm, volgens DIN ISO 8976 Vorm C, Lange tangbekken, Verschoven grijpvlakken, zelfklemmend op moeren en buizen, Slanke handgreeppoten met gesmede ribbels, GEDORE speciaal chroom-vanadiumstaal, Hot-drop gesmeed, GEDORE speciaal chroom-vanadiumstaal, GEDORE speciaal chroom-vanadiumstaal, Inductiegeharde getande vlakken, Uitvoering C = slanke h

Artikelnummer 0J968809
Met snij-voorziening Nee
Met draadstripfunctie Nee
Met eindvergrendeling Ja
Merk Gedore
Model 142 7 C
Verpakt per 1

Specificaties

Met snij-voorziening Nee
Met draadstripfunctie Nee
Met eindvergrendeling Ja
Merk Gedore
Model 142 7 C

Omschrijving

spanwijdte 37 mm, volgens DIN ISO 8976 Vorm C, Lange tangbekken, Verschoven grijpvlakken, zelfklemmend op moeren en buizen, Slanke handgreeppoten met gesmede ribbels, GEDORE speciaal chroom-vanadiumstaal, Hot-drop gesmeed, GEDORE speciaal chroom-vanadiumstaal, GEDORE speciaal chroom-vanadiumstaal, Inductiegeharde getande vlakken, Uitvoering C = slanke handgreeppoten met gesmede ribbels, spanwijdte 37 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 0J968809
EAN 4010886932520
UBB 500642399454
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 2668238
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.