text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 142 12 C universele tang 44mm bekopening slanke steel staal 309mm


spanbreedte 44 mm, volgens DIN ISO 8976 Vorm C, Lange tangbekken, 17-voudige eenhandige drukknopverstelling met groot werkvlak, slanke handgreeppoten met gesmede ribbels, GEDORE speciaal chroom-vanadiumstaal, Hot-drop gesmeed, GEDORE speciaal chroom-vanadiumstaal, GEDORE speciaal chroom-vanadiumstaal, Inductiegehard getande vlakken, Uitvoering C = slank

Artikelnummer 5C204721
Met snij-voorziening Nee
Met draadstripfunctie Nee
Met eindvergrendeling Ja
Merk GEDORE
Model 142 12 C
Verpakt per 1

Specificaties

Met snij-voorziening Nee
Met draadstripfunctie Nee
Met eindvergrendeling Ja
Merk GEDORE
Model 142 12 C

Omschrijving

spanbreedte 44 mm, volgens DIN ISO 8976 Vorm C, Lange tangbekken, 17-voudige eenhandige drukknopverstelling met groot werkvlak, slanke handgreeppoten met gesmede ribbels, GEDORE speciaal chroom-vanadiumstaal, Hot-drop gesmeed, GEDORE speciaal chroom-vanadiumstaal, GEDORE speciaal chroom-vanadiumstaal, Inductiegehard getande vlakken, Uitvoering C = slanke handgreeppoten met gesmede ribbels, spanbreedte 44 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 5C204721
EAN 4010886877456
UBB 500642353238
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 1995553
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.