text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1101-1.29/3K Kogellagertrekkerset in kunststof box 37-delig


Voor het verwijderen van kogellagers die zowel op een as als in een behuizing zitten, Niet-destructieve verwijdering van diepgroefkogellagers zonder demontage van de as, de lagerkooi hoeft niet te worden opengeboord (geen spanen), Met Check-Tool inzetstuk voor snelle controle op volledigheid, Inzetstuk voor gebruik in laden met min. afmetingen 340 x 260 x 60 mm, In GEDORE i-BOXX® 72 Nr. 1101 L, Afmetingen: B 367 x D 316 x H 72 mm, Afmetingen: B 367 x D 316 x H 72 mm

Artikelnummer 1X528101
Totaal aantal gereedschappen 4
Merk Gedore
Goederencode 82055980
Model 1101-1.29/3K
Verpakt per 1

Specificaties

Totaal aantal gereedschappen 4
Merk Gedore
Goederencode 82055980
Model 1101-1.29/3K

Omschrijving

Voor het verwijderen van kogellagers die zowel op een as als in een behuizing zitten, Niet-destructieve verwijdering van diepgroefkogellagers zonder demontage van de as, de lagerkooi hoeft niet te worden opengeboord (geen spanen), Met Check-Tool inzetstuk voor snelle controle op volledigheid, Inzetstuk voor gebruik in laden met min. afmetingen 340 x 260 x 60 mm, In GEDORE i-BOXX® 72 Nr. 1101 L, Afmetingen: B 367 x D 316 x H 72 mm, Afmetingen: B 367 x D 316 x H 72 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 1X528101
EAN 4010886947746
UBB 500642630023
UNSPSC 27111714
Fabrikant artikelnummer 2964392
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.