2- en 3-armige traverse, Met stijve en slanke poten en verlengstukken, Extra slanke trekpoten voor krappe ruimtes zijn bevestigd voor zelfmontage, De gesmede pootvoeten zijn zeer slank en bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen, 12 verschillende trekkers kunnen worden gecombineerd, Uitwendige Ø tot 130 mm, inwendige Ø tot 170 mm met een klembereik van 200 mm, 1100 CT2-1. 04 om bestaande L-BOXX®es 136 achteraf uit te breiden, Met Check-Tool inzetstuk voor snelle controle op volledigheid, Omdat de gereedschappen volledig in het schuim verzonken zijn, kan het uitgeruste inzetstuk worden gestapeld, Inzetstuk voor gebruik in laden met min. afmetingen 400 x 310 x 60 mm, Inzetstuk kan worden gebruikt in laden met min. afmetingen 400 x 310 x 60 mm