text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.81/K-1 Schroefdraadadapterset in kunststof koffer 7-delig


Nr. 1.81/K-1: Met schuifhamer 1.35/1, stang 230 mm en slaggewicht 200 g, Nr. 1.81/K-12: Met schuifhamer 1.35/1A, stang 230 mm en slaggewicht 700 g, adapter M14x1,5, In robuuste kunststof koffer, 275 x 229 x 83 mm, In robuuste kunststof koffer, 275 x 229 x 83 mm

Artikelnummer 0Q374782
Type toebehoren/onderdelen Draadeindadapter
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Gedore
Depth (mm) 1036
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Draadeindadapter
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Gedore
Depth (mm) 1036
Hoogte (mm) 85
Weight (g) 1000
Model 1.81/K-1

Omschrijving

Nr. 1.81/K-1: Met schuifhamer 1.35/1, stang 230 mm en slaggewicht 200 g, Nr. 1.81/K-12: Met schuifhamer 1.35/1A, stang 230 mm en slaggewicht 700 g, adapter M14x1,5, In robuuste kunststof koffer, 275 x 229 x 83 mm, In robuuste kunststof koffer, 275 x 229 x 83 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 0Q374782
EAN 4036976121551
UBB 500642706278
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 1936549
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.