Lagertrekkers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
9L906791
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
Gedore 1.72/5A Kogelgewrichttrekker uitwendig 90mm bekbreedte 100mm bekdiepte
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
9L906791
Uitvoering
Kogelgewricht trekker
Schroefdraadlengte (mm)
160
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
100
Breedte van haakvoet (mm)
90
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
46
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Kogelgewricht trekker
Schroefdraadlengte (mm)
160
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
100
Breedte van haakvoet (mm)
90
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
46
Merk
Gedore
HS- en goederencode
82055980
Model
1.72/5A
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9L906791
EAN
4036976123951
UBB
500642703200
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
2183331