Lagertrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Lagertrekkers
1W695188
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
Gedore 1.72/4 kogelgewrichtstrekker uitwendig 75mm bekbreedte 78mm bekdiepte
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voor het eenvoudig en schadevrij verwijderen van kogelstiften op spoorstangen en duwstangen
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1W695188
Uitvoering
Kogelgewricht trekker
Schroefdraadlengte (mm)
110
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Breedte van haakvoet (mm)
75
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Kogelgewricht trekker
Schroefdraadlengte (mm)
110
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Breedte van haakvoet (mm)
75
Diepte van haakvoet (mm)
75
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
37
Merk
Gedore
Goederencode
82055980
Model
1.72/4
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voor het eenvoudig en schadevrij verwijderen van kogelstiften op spoorstangen en duwstangen
Artikelnummers
Artikelnummer
1W695188
EAN
4036976106022
UBB
500642702889
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
8030650