text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.72/1 Kogelgewrichttrekker extern 40mm bekbreedte 35mm bekdiepte

Op bestelling

Voor het eenvoudig en schadevrij verwijderen van kogelpennen op loop- en duwstangen

Artikelnummer 8O869695
Uitvoering Kogelgewricht trekker
Schroefdraadlengte (mm) 50
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Breedte van haakvoet (mm) 40
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kogelgewricht trekker
Schroefdraadlengte (mm) 50
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Breedte van haakvoet (mm) 40
Diepte van haakvoet (mm) 35
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 18
Merk Gedore
Model 1.72/1

Omschrijving

Voor het eenvoudig en schadevrij verwijderen van kogelpennen op loop- en duwstangen

Artikelnummers

Artikelnummer 8O869695
EAN 4036976105995
UBB 500642702210
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8030300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.