text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.62/8 Wiel-naaftrekker met 8 poten


Met wielboutbescherming d.m.v. roterende moeropeningen die altijd vlak op de naaf liggen voor Ø 22 mm en geschikte reductiebus Ø 14 en 18 mm, Dit gereedschap kan ook worden gebruikt met de hydraulische hulp zonder dat een reductiebus nodig is, Uit te breiden met hydraulische spindel nr. 1.06/HSP3, Nr. 1.61/H = reservepoot, Nr. 1.61/H = reservehaak

Artikelnummer 2D643337
Uitvoering Wielnaaftrekker
Schroefdraadlengte (mm) 310
Aantal haken 8
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Schroefdraadlengte (mm) 310
Aantal haken 8
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Merk Gedore
HS- en goederencode 82055980
Model 1.62/8

Omschrijving

Met wielboutbescherming d.m.v. roterende moeropeningen die altijd vlak op de naaf liggen voor Ø 22 mm en geschikte reductiebus Ø 14 en 18 mm, Dit gereedschap kan ook worden gebruikt met de hydraulische hulp zonder dat een reductiebus nodig is, Uit te breiden met hydraulische spindel nr. 1.06/HSP3, Nr. 1.61/H = reservepoot, Nr. 1.61/H = reservehaak

Artikelnummers

Artikelnummer 2D643337
EAN 4036976105889
UBB 500642700495
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8026030
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.