text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.55/2 Hydraulische pers met drukontlastingskop 15T 15mm Slag 90mm


Werking: Bij drukontlasting wordt de pers tussen de drukspindel en het uiteinde van de as geplaatst. De drukspindel wordt dan stevig vastgedraaid. Zorg ervoor dat de middellijn van de as, de hydraulische pers en de drukspindel precies op één lijn liggen. Vervolgens wordt de hydraulische as naar binnen geschroefd, Belangrijke opmerking: Laat de hydraulis

Artikelnummer 1V703867
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Gedore
Hoogte (mm) 90
Model 1.55/2
Verpakt per 1

Specificaties

Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Gedore
Hoogte (mm) 90
Model 1.55/2

Omschrijving

Werking: Bij drukontlasting wordt de pers tussen de drukspindel en het uiteinde van de as geplaatst. De drukspindel wordt dan stevig vastgedraaid. Zorg ervoor dat de middellijn van de as, de hydraulische pers en de drukspindel precies op één lijn liggen. Vervolgens wordt de hydraulische as naar binnen geschroefd, Belangrijke opmerking: Laat de hydraulische pers na gebruik los, Als de druk is opgeheven, wordt de pers tussen de drukspindel en het uiteinde van de as geplaatst. Vervolgens wordt de drukspindel stevig vastgedraaid. Zorg ervoor dat de middellijn van de as, de hydraulische pers en de drukspindel precies op één lijn liggen. Vervolgens wordt de hydraulische as naar binnen geschroefd. Belangrijk: Maak de hydraulische pers na gebruik los

Artikelnummers

Artikelnummer 1V703867
EAN 4036976105841
UBB 500642698848
UNSPSC 27121500
Fabrikant artikelnummer 8024170
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.