text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.35/1 Schuifhamer M10 Draad 270mm 200g

Op bestelling

Kan ook worden gebruikt met schroefdraadbits nr. 1.81, Kan ook worden gebruikt met schroefdraadbits nr. 1.81

Artikelnummer 3R855368
Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (mm) 270
Impact gewicht (kg) 0.2
Merk Gedore
Model 1.35/1
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (mm) 270
Impact gewicht (kg) 0.2
Merk Gedore
Model 1.35/1

Omschrijving

Kan ook worden gebruikt met schroefdraadbits nr. 1.81, Kan ook worden gebruikt met schroefdraadbits nr. 1.81

Artikelnummers

Artikelnummer 3R855368
EAN 4036976105551
UBB 500642690415
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8016070
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.