text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.30/6 Inwendige afzuigkap 45mm bekdiepte


Werking: De interne extractor wordt in het lager gestoken en de spindel ingeschroefd. De scherpe, naar buiten gedraaide schouders van de trekschalen drukken achter het af te zuigen onderdeel naar buiten. Vervolgens wordt de tegensteun toegevoegd. Het ontwerp kan afwijken van de afbeelding, Kan worden gebruikt met glijhamer of tegensteun, * min. en max.

Cikkszám 4Q820295
Uitvoering Overig
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 35 - 45
Merk Gedore
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Uitvoering Overig
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 35 - 45
Merk Gedore
Model 1.30/6

Leírás

Werking: De interne extractor wordt in het lager gestoken en de spindel ingeschroefd. De scherpe, naar buiten gedraaide schouders van de trekschalen drukken achter het af te zuigen onderdeel naar buiten. Vervolgens wordt de tegensteun toegevoegd. Het ontwerp kan afwijken van de afbeelding, Kan worden gebruikt met glijhamer of tegensteun, * min. en max. afmeting in rusttoestand en uitgespreide toestand, Kan worden gebruikt met glijhamer of tegensteun

Cikkszámok

Cikkszám 4Q820295
EAN 4036976105346
UBB 500642686215
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 8013720
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.