text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.30/10 Afzuigkap 3-arm 160mm bekbreedte 213mm bekdiepte


Werking: De afzuigbekken worden gespreid door aan de moer te draaien. Het nieuw ontwikkelde spreidingssysteem maakt een eenvoudige, traploze en tijdbesparende aanpassing aan de gewenste diameter mogelijk. De scherpkantige delen van de afzuigbekken zitten vlak onder de spreidhamer, Beide inwendige afzuigkappen kunnen worden gebruikt met de schuifhamer 1.

Artikelnummer 2B950373
Uitvoering Overig
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Breedte van haakvoet (mm) 33
Diepte van haakvoet (mm) 5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Breedte van haakvoet (mm) 33
Diepte van haakvoet (mm) 5
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 1
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 60 - 160
Merk Gedore
Model 1.30/10

Omschrijving

Werking: De afzuigbekken worden gespreid door aan de moer te draaien. Het nieuw ontwikkelde spreidingssysteem maakt een eenvoudige, traploze en tijdbesparende aanpassing aan de gewenste diameter mogelijk. De scherpkantige delen van de afzuigbekken zitten vlak onder de spreidhamer, Beide inwendige afzuigkappen kunnen worden gebruikt met de schuifhamer 1.35/3, Adapter nr. 135/325-I M16x1,5 G 1/2" (Code 1123750) moet ook worden besteld als de schuifhamer 1.35/3 wordt gebruikt, Beide inwendige afzuigkappen kunnen worden gebruikt met de schuifhamer 1.35/3, Als de schuifhamer nr. 1.35/3 wordt gebruikt, moet de adapter nr. 135/325-I M16x1,5 G 1/2" (Code 1123750) ook worden besteld

Artikelnummers

Artikelnummer 2B950373
EAN 4036976105384
UBB 500642687049
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 8014100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.