text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.30/0 Inwendige afzuigkap 8 mm bekdiepte


Werking: De interne trekker wordt in het lager gestoken en de spindel ingeschroefd. De scherpe, naar buiten gedraaide schouders van de trekschalen drukken achter het uit te trekken onderdeel naar buiten. Vervolgens wordt de tegensteun toegevoegd. Het ontwerp kan afwijken van de afbeelding, Kan worden gebruikt met glijhamer of tegensteun, * min. en max.

Artikelnummer 2V716765
Uitvoering Overig
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 5 - 8
Merk Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spanwijdte (intern trekken) (mm) 5 - 8
Merk Gedore
Model 1.30/0

Omschrijving

Werking: De interne trekker wordt in het lager gestoken en de spindel ingeschroefd. De scherpe, naar buiten gedraaide schouders van de trekschalen drukken achter het uit te trekken onderdeel naar buiten. Vervolgens wordt de tegensteun toegevoegd. Het ontwerp kan afwijken van de afbeelding, Kan worden gebruikt met glijhamer of tegensteun, * min. en max. afmeting in rusttoestand en uitgespreide toestand, Kan worden gebruikt met glijhamer of tegensteun

Artikelnummers

Artikelnummer 2V716765
EAN 4036976105254
UBB 500642684806
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 8012750
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.