text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore 1.29/3 Kogellager extractiemachine 210mm bekdiepte


De met behulp van de tabel geselecteerde poten worden in de kogelomloop geplaatst, gelijkmatig verdeeld in de buitenring volgens het aantal kogels, De meegeleverde steunringen voor de te verwijderen kogellagers worden op de binnenste lagers geplaatst, De kop met spindel wordt vervolgens op de centreeronderdruk van de as geplaatst en de spindel wordt met

Artikelnummer 2K005173
Uitvoering Overig
Schroefdraadlengte (mm) 210
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Merk Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Schroefdraadlengte (mm) 210
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Merk Gedore
Model 1.29/3

Omschrijving

De met behulp van de tabel geselecteerde poten worden in de kogelomloop geplaatst, gelijkmatig verdeeld in de buitenring volgens het aantal kogels, De meegeleverde steunringen voor de te verwijderen kogellagers worden op de binnenste lagers geplaatst, De kop met spindel wordt vervolgens op de centreeronderdruk van de as geplaatst en de spindel wordt met de poten onder spanning gezet, De levering bevat kop en spindel. Gelieve geschikte benen afzonderlijk te bestellen! Kop en spindel, geschikte poten a.u.b. apart bestellen!

Artikelnummers

Artikelnummer 2K005173
EAN 4036976105117
UBB 500642682826
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8011270
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.