Twee- & drie-armig trekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
0Y863083
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
Gedore 1.23/3 Buitentrekker 2-arm 120mm bekbreedte 150mm bekdiepte
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
De poten grijpen automatisch, nr. 1.23/S: bijzonder smalle poten, nr. 1.23/S: bijzonder smalle haken
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0Y863083
Uitvoering
Overig
Max. trekkracht (N)
3.5
Schroefdraadlengte (mm)
205
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Max. trekkracht (N)
3.5
Schroefdraadlengte (mm)
205
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
150
Breedte van haakvoet (mm)
31
Diepte van haakvoet (mm)
5
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
3.5
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
120
Merk
Gedore
Model
1.23/3
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
De poten grijpen automatisch, nr. 1.23/S: bijzonder smalle poten, nr. 1.23/S: bijzonder smalle haken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Y863083
EAN
4036976103366
UBB
500642681000
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
8084740