Twee- & drie-armig trekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
2V577659
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
Gedore 1.23/2 Trekker Extern 2-Arm 120mm Bekbreedte 120mm Bekdiepte
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
De benen grijpen automatisch, nr. 1.23/S: bijzonder slanke benen, nr. 1.23/S: bijzonder smalle haken
Volledige omschrijving
Artikelnummer
2V577659
Uitvoering
Overig
Max. trekkracht (N)
3.5
Schroefdraadlengte (mm)
130
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Max. trekkracht (N)
3.5
Schroefdraadlengte (mm)
130
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
120
Breedte van haakvoet (mm)
31
Diepte van haakvoet (mm)
5
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
3.5
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
120
Merk
Gedore
Goederencode
82055980
Model
1.23/2
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
De benen grijpen automatisch, nr. 1.23/S: bijzonder slanke benen, nr. 1.23/S: bijzonder smalle haken
Artikelnummers
Artikelnummer
2V577659
EAN
4036976103359
UBB
500642680846
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
8084660