text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.23/1XS Buitentrekker 2-arm 80mm bekbreedte 85mm bekdiepte


Ideaal voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen, bijv. bij werkzaamheden aan elektromotoren, De poten grijpen automatisch, De poten grijpen automatisch

Cikkszám 1R126120
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 0.7
Schroefdraadlengte (mm) 100
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 0.7
Schroefdraadlengte (mm) 100
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 85
Breedte van haakvoet (mm) 9
Diepte van haakvoet (mm) 3.5
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 2
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 80
Merk Gedore
Model 1.23/1XS

Leírás

Ideaal voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen, bijv. bij werkzaamheden aan elektromotoren, De poten grijpen automatisch, De poten grijpen automatisch

Cikkszámok

Cikkszám 1R126120
EAN 4036976124323
UBB 500642680689
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 2018578
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.