text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.23/1S Buitentrekker 2-arm 80mm bekbreedte 85mm bekdiepte


De poten grijpen automatisch, No. 1.23/S: bijzonder smalle poten, No. 1.23/S: bijzonder smalle haken

Artikelnummer 4W233505
Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 1.5
Schroefdraadlengte (mm) 105
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 1.5
Schroefdraadlengte (mm) 105
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 85
Breedte van haakvoet (mm) 11
Diepte van haakvoet (mm) 4
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 2.5
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 80
Merk Gedore
Model 1.23/1S

Omschrijving

De poten grijpen automatisch, No. 1.23/S: bijzonder smalle poten, No. 1.23/S: bijzonder smalle haken

Artikelnummers

Artikelnummer 4W233505
EAN 4036976103342
UBB 500642680432
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8084580
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.