text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.22/1 Buitentrekker 110mm bekbreedte 170mm bekdiepte


Artikelnummer 7G290258
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 200
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 170
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 200
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 170
Breedte van haakvoet (mm) 25
Diepte van haakvoet (mm) 14
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3.5
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 110
Merk Gedore
HS- en goederencode 82055980
Model 1.22/1

Artikelnummers

Artikelnummer 7G290258
EAN 4036976104912
UBB 500642679616
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8009020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.