text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.20/2 Buitentrekker 2-arm 90mm bekbreedte 100mm bekdiepte


Artikelnummer 7B991185
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 130
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 100
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 5
Schroefdraadlengte (mm) 130
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 100
Breedte van haakvoet (mm) 24
Diepte van haakvoet (mm) 15
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 90
Merk Gedore
Goederencode 82055980
Model 1.20/2

Artikelnummers

Artikelnummer 7B991185
EAN 4036976104837
UBB 500642679202
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8008130
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.