Twee- & drie-armig trekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
5B849048
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
Gedore 1.19/3 Trekker Extern 3-Arm 200mm Jaw Breedte 200mm Jaw Diepte
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
5B849048
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
5
Schroefdraadlengte (mm)
282
Aantal haken
3
Spandiepte (mm)
200
Breedte van haakvoet (mm)
22
Diepte van haakvoet (mm)
22
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
5
Schroefdraadlengte (mm)
282
Aantal haken
3
Spandiepte (mm)
200
Breedte van haakvoet (mm)
22
Diepte van haakvoet (mm)
22
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
7.5
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
200
Merk
Gedore
Goederencode
82055980
Model
1.19/3
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5B849048
EAN
4036976111101
UBB
500642678881
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
1465023