Twee- & drie-armig trekkers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
5F537221
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
Gedore 1.19/2 Trekker Extern 3-Arm 160mm Jaw Breedte 140mm Jaw Diepte
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
5F537221
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
3
Schroefdraadlengte (mm)
215
Aantal haken
3
Spandiepte (mm)
140
Breedte van haakvoet (mm)
21
Diepte van haakvoet (mm)
20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
3
Schroefdraadlengte (mm)
215
Aantal haken
3
Spandiepte (mm)
140
Breedte van haakvoet (mm)
21
Diepte van haakvoet (mm)
20
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
6.5
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
160
Merk
Gedore
Goederencode
82055980
Model
1.19/2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5F537221
EAN
4036976111095
UBB
500642678626
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
1465015