text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.19/1 Trekker Extern 3-Arm 110mm Ja breedte 110mm Jaapdiepte


De beproefde serie voor zuinig lagers verwijderen

Artikelnummer 4V891406
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 2
Schroefdraadlengte (mm) 163
Aantal haken 3
Spandiepte (mm) 110
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 2
Schroefdraadlengte (mm) 163
Aantal haken 3
Spandiepte (mm) 110
Breedte van haakvoet (mm) 17
Diepte van haakvoet (mm) 18
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 5
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 110
Merk Gedore
Model 1.19/1

Omschrijving

De beproefde serie voor zuinig lagers verwijderen

Artikelnummers

Artikelnummer 4V891406
EAN 4036976111088
UBB 500642678477
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 1465007
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.